機能美と耐水性を持ち合わせたオリジナルシートバッグ。
【1680Dバリスティックナイロン採用】
バリスティックナイロンは、強度、防水性共に高く、軍事用に開発されたタフな生地です。
防弾チョッキにも採用されており、摩擦や引裂に対する耐久性も高くモーターサイクル・ギアに適した素材です。
裏地にPVC素材を採用し、防水性を高めています。
【容量可変機能】
本体両側のファスナーを開き拡張することでメイン気室の容量が増やせるので、おみやげや買出しの荷物が増えても安心です。
【ロー&ワイドなバッグ形状】
高さを抑え、幅広な形状とする事で、跨ぎやすく、重心を低く抑えることができ、荷物が取り出しやすい構造となっています。
【ワイドフラップ】
標準時は両サイドのポケット上部まで覆い、拡張時はメイン気室を覆うことができる為、急な降雨の際に、メイン気室への浸水を遅らせることができます。
【バッグ剛性の確保】
前後と底面に厚めの補強板を入れることで、バッグの剛性が高まり安定した積載が可能。
【大型バックル】
グローブ着用時のフラップ開閉が簡単です。
【車両取付バックル】
前後4点のバックルで簡単に車両への脱着が可能。
【多機能Dリング】
全18箇所にDリングを配し、ツーリングネット等のフックを掛けてさらなる積載が可能。
【レインカバー付属】
リフレクターロゴにより、視界の悪い雨天での走行も安心です。
【ショルダーベルト】
肩パッドを採用しているので肩への負担を軽減できます。



TANAXのシェルシートバッグを使っていましたが、ラーツーやコーヒーツーの道具+雨具+αには積載量が足りないと思い日帰り用途向けの本製品を購入しました。
TANAXのミニフィールドバッグと比較しましたが、こちらの方がシンプルな形状かつフラットなので積載性は高いかと思います。
本体の不満は特にありませんがオプションパーツがTANAXほど充実していないので、取り付けには付属の固定ベルトで工夫するか、TANAX製品を流用するしかない点ですね。
実質内寸幅は35cmくらいかな。26×30×7のカッパを入れておおまかに前後は30で丁度、横は26で10cm弱余り、上部は10cmくらい余り。前後と底が固くて安定感あるし、サイドポケットが大きくて良い。レインカバーは片方のポケットの半分を占拠。ただ、入口が少し小さい。25×20くらい。いい買い物したと自分を褒めたい♪
比較的荷物の少ないツーリング用に、積載時にも自由に中身が取り出せるボックス型バッグを探していました。
こういったバッグは他社バイク用品メーカーからもいろいろ出ていますが、値段的には気軽に買える代物ではないと思っていました。
しかしこの製品はお値段以上のクオリティだと言えます。
自分が探していた感じのサイズ、使い勝手と堅牢な造りに大満足です。
思ったより大きい感じがした。さらにサイドファスナーで拡張できるらしい。ペットボトルホルダーは無いが、自分の気に入った物をDリングに増設すれば良いだけなので問題なし。底面に補強が入っているのも決め手となった。
モノがいいです。どっしりした作りで安っぽさは微塵もありません。底板がしっかりしており、テンションをかけてもバッグが引きずられて丸くなりません。外付けペットボトルポーチ等もなく、シンプルで好感が持てます。