スクリーンハウステント
大勢で使いやすい、日よけに最適なスクリーンハウス。ゆとりの300×300cmのフロア。UVコーティング生地採用。キャリーバッグ付き。
用途キャンプ,アウトドアでのテントとして。防災用品としても。
色ベージュ
材質ポール : グラスファイバー、生地 : ポリエステルタフタ185T
質量(kg)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3000×3000×2050
収納寸法(mm)W610×D180×180
耐水圧(mm)1000
内容量1台
大勢で使いやすい、日よけに最適なスクリーンハウス。ゆとりの300×300cmのフロア。UVコーティング生地採用。キャリーバッグ付き。