SOTO 虫の寄りにくいランタンお買い得スタートセット

SOTO 虫の寄りにくいランタンお買い得スタートセット 新富士バーナー
(2件のレビュー)

このセット一台で使用可能。初めての方も安心セット。3つの効果で虫除け対策万全。パワーブースター標準装備。コンパクトに収納可能。SOTOレギュラーガスST-700が1本とマントルST-2101(3枚入)が付いたセット。安心の日本製。【Made in Japan】

用途キャンプ、アウトドア、ガスランタン、照明、キャンプ用品として。 セット内容ランタン(ST-233)、ランタン付属マントル1枚、レギュラーガス(ST-700)、交換用マントル3枚(ST-2101) 材質本体ケース:樹脂、ハーフスクリーンカラーホヤ:耐熱ガラス、ヘッドカバー:スチール(耐熱塗装)、燃焼塔・フレーム:ステンレス 質量(kg)1.3 照度(Lx)660 使用時間(時間)3(ST-760使用時) 直径×高さ(mm)直径136×375 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25889536 ST-233/ST-700/ST-2101
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25889536
2020-07-07
用途:
キャンプ ガーデニング
自動車・二輪車・自転車関連業

予備のマントルまでセットでお買い得です。キャンプはもちろん日没後のガーデニングにも活躍しています。

対象商品:
25889536
2018-10-02
用途:
キャンプ

キャンプで使用しました。明るさがあるため、メインランタンで使用できます。SOTOのガスランタンを購入するのであれば、こちらがおすすめ。理由は蚊取りリフレクターが標準装備してあり、追加購入の必要がありません。若干大きさはありますが、燃料を手軽に持ち運び出来る為、便利です。おおよそですが、2時間ほどはガス缶の交換は必要ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする