K-LITE
バイク用リフレクター
バイク等で使用可能な、高輝度の再帰反射性能を持ったプリズムレンズ(反射板)です。事故防止に役立ちます。
材質(本体)
ABS
質量(g)
10
取付方式
粘着タイプ
本体寸法(mm)
Φ60×10
レンズ径(Φmm)
56
材質(レンズ)
アクリル
各種認証
E-MARK
内容量
1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25890087
KM101
赤×白
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25890069
KM101
白×白
オープン
取扱い終了
25890078
KM101
黄×白
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください