未来のアグリ
シルバーバーブ 刺ピッチ4
箱入りだから持ち運びが楽々!保管に便利!
種別
放牧用有刺鉄線
ピッチ
4
線径(Φmm)
1.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
1巻長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25893535
KD-SLV-BARB-100M-4
1巻(100m)
7.95
約100
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25893544
KD-SLV-BARB-250M-4
1巻(250m)
17
約250
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。