56cm(22.0)型カラー液晶モニター FlexScan EV2216W-Z
文字表示が大きめな22.0型モデル。
徹底した低消費電力・節電設計のコストパフォーマンスモデル。
解像度WSXGA+(1680×1050)
仕様画素密度:90ppi、色域(標準値):sRGB相当、昇降:140mm、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90°
付属品DVI-D~DVI-Dケーブル、D-Sub 15 ピン(ミニ)~D-Sub 15 ピン(ミニ)ケーブル、2芯アダプタ付電源コード、USB ケーブル、オーディオケーブル、ユーティリティディスク、保証書付きセットアップガイド
質量(kg)約5.6、モニター部:約3.3
電源(V)AC100-120/200-240(50/60Hz)
消費電力(W)標準:12、節電:0.3以下
表面処理アンチグレア
接続方式DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、DisplayPort×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:500×368~483.1×233、縦表示:326.5×510~570×233、モニター部:500×326.5×54
最大消費電力(W)39
コントラスト比1000:1
スタンドあり
画素ピッチ0.282×0.282mm
ディスプレイTFT
信号ケーブルDVI-D(2m)、D-Sub 15ピン(ミニ)(1.8 m)
視野角水平/垂直:170°、標準値:160°
寸法(横×縦)(mm)表示領域:473.7×296.1
走査周波数(水平)【デジタル】DVI:31~68kHz、DisplayPort:31~67.5kHz、【アナログ】31~68kHz
走査周波数(垂直)【デジタル】59~61Hz、【アナログ】55~61Hz
応答速度5ms(黒→白→黒)
同期信号セパレート
水平(ティルト)角度上35°/下5°
スピーカー1.0W+1.0W
表示モードFineContrast(Paper、Movie、sRGB、User1、User2)
動作温度(℃)5~35
取付穴ピッチ(mm)100×100
表示色・階調約1677万色(8-bit対応)・256階調
バックライトLED
音声入力ステレオミニジャック×1、DisplayPort×1
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
音声出力ヘッドホン端子×1
アスペクト比16:10
最大輝度(cd/m2)250
待機時消費電力(W)0.3以下
モニターサイズ22型
パネル駆動方式TN
VESA対応対応
内容量1台