60cm(23.8)型カラー液晶モニター FlexScan EV2451

60cm(23.8)型カラー液晶モニター FlexScan EV2451 EIZO

4辺フレームレス・フルフラット、機能も美しさも兼ね備えた23.8型

解像度フルHD(1920×1080) 仕様画素密度:92ppi、色域(標準値):sRGB相当、昇降:172.7mm、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90°/左回り90° 付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(2m)、ケーブルカバー、CD-ROM(取扱説明書)、保証書付きセットアップガイド 質量(kg)約5.5、モニター部:約3.5 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)標準:13、節電:0.5以下 表面処理アンチグレア 接続方式DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、DisplayPort×1(HDCP対応)、HDMI×1(HDCP対応、AV入力対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:537.7×322.7~495.4×190、縦表示:313.1×547.3~610.7×190、モニター部:537.7×313.1×45.5 最大消費電力(W)42 コントラスト比1000:1 スタンドあり 画素ピッチ0.275×0.275mm ディスプレイTFT 信号ケーブルDVI-D(2m)、DisplayPort(2m) 視野角水平/垂直:178°、標準値:178° 寸法(横×縦)(mm)表示領域:527×296.5 走査周波数(水平)【デジタル】DVI:31~68kHz、DisplayPort:31~68kHz、HDMI:15~68kHz、【アナログ】31~81kHz 走査周波数(垂直)【デジタル】DVI:59~61Hz、DisplayPort:59~61Hz、HDMI:49~61Hz、【アナログ】55~76Hz 応答速度5ms(中間階調域) 同期信号セパレート 水平(ティルト)角度上35°/下5° スピーカー1.0W+1.0W 表示モードカラーモード(Paper、Movie、sRGB、User1、User2、DICOM) 動作温度(℃)5~35 取付穴ピッチ(mm)100×100 表示色・階調約1677万色(8-bit対応)・256階調 バックライトLED 音声入力ステレオミニジャック×1、DisplayPort×1、HDMI×1 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 音声出力ヘッドホン端子×1 USBタイプ【機能】モニターコントロール用×1、USBハブ×2、【規格】USB3.0(5Gbps) アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 待機時消費電力(W)0.5以下 モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS VESA対応対応 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25894725 EV2451-BK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
25894734 EV2451-WT ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする