デジタルタイマー

デジタルタイマー - タニタデジタルタイマー - タニタデジタルタイマー - タニタデジタルタイマー - タニタデジタルタイマー - タニタデジタルタイマー - タニタデジタルタイマー - タニタ

防水仕様で衛生的。
調理時だけでなく水回り仕事にも最適
カウントアップ機能搭載

用途ご家庭・職場の水回りや、液体を扱う仕事をしている方。防水仕様あり最大設定時間99分59秒仕様カウントアップ機能、リピート機能、タッチキーボタン、マグネット・スタンド付き付属品お試し用電池材質ABS、PMMA寸法(mm)幅81×高さ71×奥行16測定範囲1秒~99分59秒材質(本体)ABS、PMMA質量(g)約75(電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個表示形式デジタル設定時間最大99分59秒/最小1秒保証期間1年設置方法スタンド、マグネット寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅81×高さ71×奥行16防水保護等級IPX7カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能内容量1台
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25907824TD414BLブルー
2,180
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
25907833TD414WHホワイト
2,180
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする