フォームガン エア式
カーシャンプーをタンクに入れるだけで泡を作り出し洗車の効率を格段にアップさせます。汚れやホコリを泡で包み込むのでキズ付きにい洗車が可能です。
※別途エアーコンプレッサーが必要となります。
※フォームガンの使用後は必ず水で洗浄してから保管して下さい。
※0.5MPa以上でご使用ください。
洗車・清掃 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75891735 | - | 50525344 | EA124LA-121 |
![]() |
800ml フォームスプレーガン | エスコ | 1個 | ¥8,430 税込¥9,273 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 26242336
- 用途:
- お値段通り
モノタロウ撥水シャンプー46752063で使用してみました。
商品説明動画で使用した時の洗剤は、
どんなヤツで希釈度がどれくらいなのか分かりませんが、
ボディー残るぐらいの泡にするには、
結構濃度を高めないと?
他の洗剤じゃないとダメっぽい?
水質の問題?
と言う感じ。
タンク容量は1000ml
8キロエアで吹いて、約1分で空に。
寒かったので実際に車両の洗車に使用してませんが、
時間的にはぎりぎりでしょうか?
軽には足りても、3ナンバーワゴンでは1周出来ないかも?
一番の問題はエアー接続して、噴射開始したら、
レバーを離してもエアーが止まらず、吹きっぱなしに。
これはちょっと・・・
- 対象商品:
- 26242336
- 用途:
- マイカーの洗車に
泡はシャンプーの種類によってまちまちかと。泡立ちにくいシャンプーもある(ワックスIN系?)ので、泡立てるというより全体に撒く感覚で使ってます。
不満点はタンクが小さくて乗用車クラスでも足りない、ホースが短いのか終盤吸えない(ホースを変えて対応)、あと次第にエアーが止まらなくなりました。カプラーを抜き差しして対応してますが、買い替えでしょうかねぇ?
安いなりの性能です。
- 対象商品:
- 75891735
- 用途:
- 自動車の洗車
泡洗車に興味があって、エアコンプレッサーが自宅や工場にある人には、超オススメです。泡の質は洗剤の濃さに比例するので洗剤ごとに試す必要があります。。ボトルには先に水を入れてから、次に洗剤を入れる方が、ボトル内での余分な泡立ちを防げるように感じました。
セダンクラスの車体全面に吹き付けようとするとボトル2本分必要でした。泡だらけのクルマは写真映えしますが、洗剤の乾燥を防ぐ意味では、現実的には半分ずつ洗車するほうがいいでしょう。耐久性はまだ使い始めたばかりなのでわかりません。
- 対象商品:
- 75891735
- 用途:
- 洗車
バリや樹脂の削りカスが多く、初回使用時前にバラして清掃するといいです。泡は水分の少ない硬い泡で垂れにくくていいかもしれません。コンプレッサー+サブタンクがあればよいと思います。
- 対象商品:
- 75891735
- 用途:
- 洗車に
たっぷりの泡が車体を包んで、カーシャンプーの節約にもなります。
泡が汚れを包み込んでくれるので、洗車キズ防止にもなるかと思います。
- 用途:
- 車の洗車
普通の車用洗剤で泡立ちよく、気持ちよく洗えました。
今まで手動式使ってましたが、エアーはラクですね。
ただし、意外とエアー使うのでタンクorポンプは大きめじゃないとすぐに空気無くなります。
- 対象商品:
- 75891735
- 用途:
- 産業機器の洗浄
コストパフォーマンスは抜群に良い。この価格で蓄圧式でなくエアコンプレッサー仕様のフォーマーは非常にありがたい。
泡の固さは洗浄液の種類・希釈率で大きく異なるのはやむを得ないと考えられるが、当方の想定以上に洗浄液が消費されてしまう。。
使用の範囲においては劇的に作業がはかどり、時間の短縮につながっている。
個人的な感想としては「もっと早く買っときゃ良かった」
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- フォームガンの先にあるノズル(黄色い部品)のみの取り扱いはございますか。
- 回答:
- 現在取り扱いがございません。
- 質問:
- 液性)中性、アルカリ性、弱酸性と記載がございますが、この中のいずれかで問題ないのでしょうか。
- 回答:
- 本商品は、中性、アルカリ性、弱酸性いずれも問題ございません。
- 質問:
- 動力はエアーだけで可能なのでしょうか。
- 回答:
- 別途、エアーコンプレッサーが必要となります。