洗車高圧洗浄機G-WASH Plus

洗車高圧洗浄機G-WASH Plus - グリーンライフ

洗車に特化した高圧洗浄機。静音設計で快適洗車(音とパワーを調整可能)。取り回しや収納も簡単なしなやか高圧ホース10m付き。こだわり水形&角度調節機能付き。ヘッド先端の角度を自在に変えられるからルーフや下回りも洗いやすい。洗車工程に適した水形を実現。オールインワン収納(本体背面に全ての付属品を収納できます)。

用途
洗車、おそうじ用
定格電圧
AC100V
定格消費電力(W)
850~1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
403×218×278
周波数
50/60Hz
高圧ホース(m)
10
最高給水温度(℃)
50
危険物の類別
非危険物
防水性
IPX5
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
459×282×278
給水圧力(MPa)
最大0.7
水流切替
ジェット・ジェットワイド・フラットスリム・フラット・フラットワイド
内容量
1台
注意
※電源は交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。
※延長コードを使用するときは、定格15A以上、長さ10m以内のものを使用してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05298077KSS-GWP7H10
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする