TAILBACK 洗車用プロボトル
「中身」だけじゃない。洗車の概念を変えるプレミアムブランド
国内群を抜くノズルの噴射量
1プッシュで圧倒的な量を均一に広げ、洗車スピードを劇的に変えるプロ仕様のノズルを採用。
ガジェットライクな洗練されたデザイン
単なる「容器」の枠を超え、所有欲を満たすアルミマテリアルケースなど、道具としての美しさを追求。
洗車を「作業」から「至高の趣味」へと昇華させる、TAILBACKだけの世界観をお楽しみください。
プロボトルは酸性からアルカリ性まで、どんな溶剤にも対応できるように厚みのあるPE素材で作りました。
250mlのボトルサイズに50ml単位で目盛りを設け更に一番下の長い線は DROP SHOULDER と WING-TIP 専用に、正しい希釈率が一目で判断できる機能を備えました。
日本人の手の大きさに合わせ、握った時のボトルの直径、指をトリガーにかけた時の距離感、 トリガーを握った時の硬さを何度もテストを繰り返して開発し、TAILBACK 独自のボトルにたどり着きました。
トリガーミストの吐出量に注目し、ベゼルを回し調整する事で細かい霧を横から噴射する一方で、中心からも一本の線で一般的なトリガーよりも多くの溶剤を放出できます。
ホイール洗浄やプレウォッシュ、ガラスクリーニングの時間短縮に繋がりノズルを更にきつく調整する事でよりデリケートなクイックディテイラーやトップコートに対応もできます。
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1本
洗車道具 の新着商品
カテゴリ