TAILBACK 洗車キット ロンダーセット
「中身」だけじゃない。洗車の概念を変えるプレミアムブランド
国内群を抜くノズルの噴射量
1プッシュで圧倒的な量を均一に広げ、洗車スピードを劇的に変えるプロ仕様のノズルを採用。
ガジェットライクな洗練されたデザイン
単なる「容器」の枠を超え、所有欲を満たすアルミマテリアルケースなど、道具としての美しさを追求。
洗車を「作業」から「至高の趣味」へと昇華させる、TAILBACKだけの世界観をお楽しみください。
ホイールからボディまでの洗浄における、4種類のプロダクトをセットにした究極の洗車キット。
これがあれば、洗浄から拭き上げまでの工程を一気に進める事ができる。
シグネチャープロダクトの PLUG-IN は、アイコニックカラーであるTAILBACK グリーンをセット。
必要な物はすべて揃っているので、あとは水を用意するだけ。
TAILBACK の世界に足を踏み入れよう。
「PLUG-IN」とは?
自動車には様々なカスタムが存在します。車体価格300万円に対して500万円のカスタムを行う方もいます。アパレルや美容も同じであって、おしゃれにお金をかける人もかけない人も様々。どれも共通点として言えるのが「趣味の世界」。
独自の仕様にする事によって、他とは違うものを持った楽しみを体験できる事です。
僕たちはこの考え方をカーケアの世界に持ってきたく、「PLUG_IN」を開発しました。
初回のローンチとしては、アルミ製の PLUG_IN を採用しましたが、
今後はチタン・ステンレス・カーボンファイバー・木製・アクリルなど、様々なマテリアルを作って参ります。
カラーバリエーションも徐々に増やし、最終的に PLUG_IN の上下の色を変える事によって、お客様独自の仕様を作る事を目標とします。
。更に、シーズンやイベント毎に限定的なカラーやマテリアルを作る事によって、通常では手に入れる事ができないモデルがあっても面白いかと思います。
ロゴの刻印に関してもレーザーでの処理となる為、他社とのコラボレーションも可能となり、色・素材・レーザーを合わせたら可能性は無限大。精密機器と同様のクオリティでの製造工程である為、現在「PLUG_IN」特許申請中です。
今回は厚さ2.5mmのアルミ製の板をプレス加工により変形させ、マット仕上げのアイコニックカラー と、端正な にペイントしました。
アルミならではの重量感・触れた時の冷たさ・落とした後に付いた傷のヴィンテージ感など、全て自分だけのカーケアプロダクトを楽しんでいただく事で
今までに無い洗車体験ができるのはないでしょうか。
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1セット(4本)
洗車道具 の新着商品
カテゴリ




























![洗車拭き取りタオル REX(レックス)[自動車用品] 洗車拭き取りタオル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198802-260828-02.jpg)