電子レジスター JET320R

電子レジスター JET320R - クローバー電子電子レジスター JET320R - クローバー電子電子レジスター JET320R - クローバー電子電子レジスター JET320R - クローバー電子電子レジスター JET320R - クローバー電子
(5件のレビュー)

サーマルプリンターによるメッセージ印刷(領収書機能、ヘッターフッターメッセージ機能)。スタンダードな機能を網羅したスタイリッシュなレジスター。複数税率対応。軽減税率対策補助金対象モデル。

種別登録部門数:8、登録担当者数:8、100PLU仕様3紙幣6硬貨 (分離不可)、領収書:簡易領収書(店名入力不可)、支払い:現金、カード、税:消費税×4、内税・外税混在可、レポート:点検/精算 日計レポート、点検/精算 PLUレポート、点検/精算 登録担当者数レポート、点検/清算 電子ジャーナル、ジャーナル:レシート/ジャーナル切替タイプ、電子ジャーナルあり、店名ロゴ・ヘッダー/フッター:店名ロゴなし、ヘッダー/フッターにメッセージ設定可能付属品ドロアー鍵×2、巻き取りホルダー ×1、サービスロール紙 ×1、取扱説明書質量(kg)4.2電源(本体)AC100V/(メモリー保護)単3形乾電池×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×190RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※簡易領収書のみ発行可能。
※設定可能な文字は「カナ・英数記号」のみです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25911726JET320R
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25911726
2024-09-27
用途: レジ業務
飲食業

レシートの写りが、少し薄い。その他は、今のところとくに問題ないです。

2024-12-24
用途: お会計
カレーうどん専科 さが飲食業

レシートの右端が消えてきました!
2年前に買ったjet120レシート出なくなり 買い替えたばかり

対象商品 : 25911726
2022-06-01
用途: 商品のレジ打ちに、、、
how卸売・小売業

この値段ですので文句は言えません値打ちあります!!使い勝手も悪くありません。

対象商品 : 25911726
2022-02-21
用途: 精算時
お弁当の串弁太郎飲食業

価格が安いので少し不安でしたが、全く問題なく使用しています。

対象商品 : 25911726
2019-09-27
用途: 店舗にて使用
製造業

レシートに店舗名や電話番号入力したいが、説明書通りに出来ないことが
少し不満。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする