ポリエーテルイミド丸棒(ウルテム(R)30%ガラス繊維添加グレード)

ポリエーテルイミド丸棒(ウルテム(R)30%ガラス繊維添加グレード) エンズィンガー・ジャパン

機械的強度と耐熱性に優れ、150℃以上の温度環境でも優れた特性を保持します。優れた低発塵性、難燃性、耐放射線性を有しています。

内容量1本
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25933749 TECAPEI GF30-1 Φ12.7×1000 3-3099-01
6,320
 
 
取扱い終了

返品不可
25933758 TECAPEI GF30-2 Φ19.1×1000 3-3099-02
13,000
 
 
取扱い終了

返品不可
25933767 TECAPEI GF30-3 Φ25.4×1000 3-3099-03
21,900
 
 
取扱い終了

返品不可
25933776 TECAPEI GF30-4 Φ31.8×1000 3-3099-04
34,500
 
 
取扱い終了

返品不可
25933785 TECAPEI GF30-5 Φ38.1×1000 3-3099-05
49,000
 
 
取扱い終了

返品不可
25933794 TECAPEI GF30-6 Φ50.8×1000 3-3099-06
89,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25933803 TECAPEI GF30-7 Φ63.5×1000 3-3099-07
138,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25933819 TECAPEI GF30-8 Φ76.2×1000 3-3099-08
198,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25933828 TECAPEI GF30-9 Φ88.9×1000 3-3099-09
270,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする