高感度可燃性ガスモニター
25種類の可燃性ガス濃度をppmオーダーで測定できます。複数の可燃性ガスの測定も1台で可能です。ポンプブースター機能により長距離吸引にも対応しています。測定値に合わせて2種類のレンジ(Low 0~1000ppm/High 0~10000ppm)が自動で切り替わります。
仕様メタン
付属品ハンドストラップ、ドレイントラップ付サンプリングプローブ
質量(g)約260
電源単3形乾電池×4本(テスト用付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×36×124
保護等級IP67相当
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×36×124
検知原理ニューセラミック式
検知範囲10000ppm
測定ガスメタン
吸引流量Lowモード/0.3L/mm以上、Highモード/0.6L/mm以上
防爆構造本質安全防爆構造(ExiaIICT4)
検知方式ポンプ吸引式
測定範囲(ppm)10000
アズワン品番3-7336-01
検知対象ガス読み替え可否、1 メタン(CH4):-、2 イソブタン(i-C4H14):○、3 水素(H2):○、4 メタノール(CH3OH):○、5 アセチレン(C2H2):○、6 エチレン(C2H4):○、7 エタノール(C2H5OH):○、8 エタン(C2H6):○、9 プロピレン(C3H6):○、10 アセトン(C3H6O):○、11 プロパン(C3H8):○、12 ブタジエン(C4H6):○、13 シクロペンタン(C5H10):○、14 ベンゼン(C6H6):○、15 n-ヘキサン(n-C6H14):○、16 トルエン(C7H8):○、17 ヘプタン(n-C7H16):○、18 キシレン(C8H10):○、19 酢酸エチル(EtAc):○、20 IPA(IPA):○、21 MEK(MEK):○、22 メタクリル酸エチル(MMA):○、23 ジメチルエーテル(DME):○、24 メチルイソブチルケトン(MIBK):○、25 テトラヒドロフラン(THF):○
内容量1個
関連資料:
ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25950253 | NC-1000M | 21000753 | NC-1000CH4 |
|
携帯型高感度可燃性ガス検知器(低濃度測定用)NC-1000 | 理研計器 | 1台 | ¥189,800 税込¥208,780 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07