柳宗理
キッチンツールS
耐久性があり、飽きのこないデザインです。余計な継ぎ目などがないため清潔にお使いいただけます。
材質
18-8ステンレス
仕様
キッチンツールS__3pcs
セット内容
レードルS、スキンマーS、ターナーS各1
質量(g)
220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
レードルS:225×72、スキンマーS:225×72、ターナーS:225×72
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25922567
121506011256
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください