D&S
マーメイドスクウェアキャセロール
こびりつきにくいからお手入れ簡単です。耐熱性も高く、高温調理が可能なので炒め物などに適しています。
材質
本体:アルミ合金、ふた:強化ガラス+ステンレス、ハンドル:アルミニウム合金
質量(g)
約1530
表面処理
内側:2層セラミックコーティング、外側:耐熱塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約239×309×155
満水容量(mL)
約2700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25923328
121512090001
¥
5,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください