D&S
マルチピーラー
通常の皮むき用・千切り用・柔らかい皮用の3種類の刃を搭載。切替はホイールを回すだけの簡単操作。安全に保管できるカバー付
材質(刃)
ステンレス鋼
材質(本体)
ABS、TPR
幅(mm)
75
全長(mm)
147
質量(g)
約105
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約147×75×31(ピーラー)、約53×50×28(カバー)
材質(カバー)
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25923355
121515090002
ティール
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25923364
121515090003
チリレッド
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください