クリンスパツターES-55F

クリンスパツターES-55F - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

溶接後、硬化膜を形成し塗装前に洗浄する必要がなく直接塗装できます。
一般的にSS(鉄)スパッター付着防止剤。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性内容量1箱(420mL×12本)
注意
※電着塗装、メッキを行う鋼材には使用できません。
※特殊塗料を使用する場合は、予めご確認願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25971953020550
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする