イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
トーチクリーン21F
本製品はエチルベンゼル・ジクロロメタンを含まない(特化則非該当品)トーチ用のスパッター付着防止剤です。
特殊セラミックを配合し、耐熱性に優れた皮膜を形成します。
分類
皮膜
外観
銀灰色
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
77mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(220mL×24本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25971996
027975
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください