PoE対応 エンタープライズギガビットアンマネージドスイッチ 8ポート(PoE)
PoE対応 エンタープライズギガビットアンマネージドスイッチ
PoE給電対応 10/100/1000BASE-T
メタル筐体
外部電源
ファンレス
ポート数8(PoE:4)
仕様スイッチファブリック:16Gbps、MACアドレステーブル:最大4K、PoE給電可能電力:最大68W(1~4ポート)、最大30W/ポート
材質メタル
質量(kg)0.589
出力電圧(V)DC54
定格入力電圧(V)100-120(50/60Hz)
出力電流(A)1.67
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×120×38
最大消費電力(W)(PoE ON)82.3、(PoE OFF)7.6
保管温度範囲(℃)-40~70
ファンなし
動作温度範囲(℃)0~50(外部電源アダプタ:0~40)
給電方式(PoE)Alternative_A
内容量1台