CAPTAIN STAG
CSブラックラベル ロースタイルチェア
アカシア材とブラックマテリアルの調和。
張りの強さとしなやかさにこだわったポリエステル生地を使用
材質
構造部材:天然木(表面加工:オイルステイン)、張り材:ポリエステル100%
寸法(mm)
405×630×590
質量(g)
2500
耐荷重(kg)
70
収納寸法(mm)
405×710×厚さ70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25982198
UP-1034
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください