たためるピザ窯
バーベキューグリルで手軽に本格ピザが楽しめます。
ピザ以外のオーブン料理も楽しめます。
サビにくい丈夫なステンレス製。
炭の継ぎ足し機能ある・ない両方のグリルで使用可能
収納時折りたたんで収納。
便利な収納バッグ付。
材質本体・炭入れ・トレー:ステンレス鋼、フックハンドル:鉄(クロムめっき)
寸法(mm)トレー:250×250(バッグ収納時)
質量(g)1800
組立寸法(mm)幅350×奥行310×高さ140
取付可能寸法(mm)350×270mm以上
収納寸法(mm)430×320×厚み75
内容量1個