CAPTAIN STAG
CSクラシックス ヘキサグリルテーブルセット
グリルを囲みながら食事をとり、火と共に時間を過ごす。
テーブルの置き方や工夫次第で色々な使い方が楽しめる。
材質
本体:天然木化粧合板(ウレタン樹脂塗装)
寸法(mm)
1370×1200×270
質量(kg)
14
耐荷重(kg)
10
収納寸法(mm)
800×200×厚さ200
内容量
1箱(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25984219
UP-1038
¥
34,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください