CAPTAIN STAG
CSクラシックス ヘキサグリルテーブルPC
組み立て&収納が簡単な木製テーブル。
複数のテーブルを用意すると色々な置き方が楽しめる。
材質
天然木化粧合板(ウレタン樹脂塗装)
寸法(mm)
670×175×270
耐荷重(kg)
10
質量(g)
2000
収納寸法(mm)
670×175×厚さ40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25984228
UP-1039
¥
5,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください