CSクラシックス ヘキサセンターテーブル

CSクラシックス ヘキサセンターテーブル - CAPTAIN STAGCSクラシックス ヘキサセンターテーブル - CAPTAIN STAGCSクラシックス ヘキサセンターテーブル - CAPTAIN STAGCSクラシックス ヘキサセンターテーブル - CAPTAIN STAG

ワンポールテントの中心ポールを囲める大型テーブル。
ヘキサグリルテーブルセット137(別売)と組み合せて大きなテーブルに。

材質本体:天然木化粧合板(ウレタン樹脂塗装)寸法(mm)970×845×270耐荷重(kg)10質量(g)1100適合ポール外径(Φmm)34収納寸法(mm)970×420×厚さ75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25984237UP-1040
34,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする