多機能型デジタル温湿度計

多機能型デジタル温湿度計 - 熱研
(3件のレビュー)

温度、露天温度、快適湿温度、相対湿度、絶対湿度の表示、食中毒、熱中症、インフルエンザの予防をお知らせ。

用途オフィス・病院・学校・幼稚園・子供部屋・食品工場付属品単三乾電池×1本(動作確認用)測定範囲温度:‐10.0~50、湿度:20~90%質量(g)135(電池含む)電源単三乾電池×1本精度温度:±1.0℃(‐10~40℃)、±1.5℃(40.0~50℃)、湿度:±5%(35~85%)、±10%(20~34、85~90%)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×114×21表示分解能温度:0.1、湿度:1%Rh電池寿命約1年設置方式壁掛け/卓上動作温度、湿度範囲温度:‐10.0~50℃、湿度:20~90%Rh(氷結・結露なきこと)素子温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗湿度測定範囲(%RH)20~90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26007373SN-907
3,800
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-02
用途: 現場の熱中症対策
卸売・小売業

急に暑くなって温湿度計がほぼ売り切れの中で在庫があり、納期が早くて助かりました。
ボタン一つで切り替えが出来て冬はインフルエンザにも対応しています。画面の数字も大きくて見やすく、暑さ指数も一目で確認出来ます。また、掛けても置いても使えるので場所を選びません。年間を通して使えるのに価格も手頃です。
初期設定時にボタンを押しても画面が切り替わらなかったので不良品かと思いましたが、説明書によると3秒ほど長押しする必要があるとの事。ちょっと分かりづらかったです。その為、注意書きのシールを貼って誰でも分かるようにしました。
パッケージ裏に説明書が記載されているので捨てないように注意が必要です。

2024-09-24
用途: 工場内の温湿度管理の目安

比較的安価で絶対湿度が確認できるので便利です。
モニター用乾電池がセットされていましたが、使用推奨期限切れ
(2023年11月)でした。星2つ減らしました。

対象商品 : 26007373
2019-07-26
用途: 厨房
サービス業

デザインがシンプルで表示も見やすい。熱中症や食中毒の危険度が判りやすくて非常に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする