ハイブリット加湿器 4L

ハイブリット加湿器 4L TEKNOS

ヒーターで加湿した水に超音波振動を与えます。
温度調整におやすみ機能、給水ランプ機能で快適に過ごせます。

タンク容量(L)4.0 質量(kg)3 ホワイト 消費電力(W)85 適合床面積木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当 タイマー時間8時間 電気代の目安約2.3円/時 連続加湿時間(時間)約12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×20.4×34 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 加湿量(mL/h)340 再生紙使用マーク適合 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26009026 JH-403
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする