OWL-SATASLU2-SL SATAケーブル OWLTECH(オウルテック) 26013576

OWL-SATASLU2-SL SATAケーブル OWLTECH(オウルテック) 26013576 OWL-SATASLU2-SL SATAケーブル OWLTECH(オウルテック) 26013576

SATAケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26013576 品番OWL-SATASLU2-SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

HDD/SSDをメイン基板と接続するためケーブルです。 ハイグレードシールドを採用しており、耐久性が高く、高級感のあるSATAケーブルです。 長さは20cm、30cm、50cm、70cm、100cmをご用意しています。 端子部はHDD/SSDを上段に配置したときに最適な、ストレート/下Lタイプを採用しています。

ケーブル長(cm)20 用途HDD/SSDをメイン基板と接続するためのケーブルです。 シルバー 規格SATA3.0 ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状SATA7Pin(ラッチ付)メス - SATA7Pin(ラッチ付)メス 保証期間1年間 プラグ形状ストレート - 下L型 変換タイプメス - メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする