NEC LEDシーリングライト 調光タイプ
白さわやか、文字はっきり、よみかき光
用途家庭用LEDシーリングライト
電球の種類LED
質量(kg)1.5
高さ(mm)135
外径(Φmm)464
平均演色評価数(Ra)85
機能フェードオフ機能
色温度(K)6500
LED色昼光色
材質(カバー)アクリル
色(カバー)乳白色
タイマースリープタイマー(30分・60分)、かんたん留守タイマー
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
リモコン多段調光(100%⇔約70%⇔約50%⇔約30%%⇔約10%)、LED常夜灯、滅
内容量1台
シーリングライト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15