生活環境お知らせ電波クロック 温度・湿度計付き
温度/ 湿度・日付表示付きの目覚まし電波時計DQL-260Jシリーズのニューカラーです。
お部屋の状態をアイコンでお知らせする生活環境お知らせ機能を搭載。止めてもまた鳴るスヌーズ機能やライト機能など、日常使いに便利な機能を搭載しています。
【生活環境お知らせ機能】
・ 生活環境を5つのアイコンでお知らせ
機能電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信マーク表示(電波受信状況をマークの点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、電波受信OFF機能、温度計測機能、湿度計測機能、生活環境お知らせ機能(お知らせアイコン)、電子音アラーム(5段階で変化)、止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5分おき最大7回繰り返す)
仕様月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、LEDライト(残照機能付き)
材質樹脂
質量(g)195
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×115×52
表示方式デジタル
温度測定範囲(℃)0~40
湿度測定範囲(%)10~90
使用電池マンガン乾電池単3形×2
電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz
温度測定精度±2℃(0~40℃)
湿度計○
電池寿命約1年
湿度測定精度±10%(5~40℃、10~90%)
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
内容量1個
注意
※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。
置き時計 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07