日立スポットエアコン COOL SHOT 1口ダクト付・首振りなし(ワイドレンジタイプ)

日立スポットエアコン COOL SHOT 1口ダクト付・首振りなし(ワイドレンジタイプ) - 日立
最大延長ダクト長さ(1口当たり)
Φ125:5m
Φ90:5m
運転範囲(室温℃)(湿度%)10~45種別省電力タイプ周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz(蒸発器側)強6.8/7.5弱6.3/7.0/(凝縮器側)強10/11弱9/10タンク容量(L)7首振なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×454×862冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5使用冷媒R407C電動機出力(kW)0.15(送風機)圧縮機ロータリー出力0.5kw内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
本体質量(kg)
保護装置
力率
始動電流(A)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53180978SR-P20YLE8単相10034ファン電動機プロテクター(過負荷保護リレー)、動力用ヒューズ50Hz:96%/60Hz:99%29/26
530,000
279,800
307,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
26022798SR-P20YLE6単相10034ファン電動機プロテクター(過負荷保護リレー)、動力用ヒューズ50Hz:85%/60Hz:94%46/42
321,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
26022807SR-P20YLTE63相20033ファン電動機プロテクター(逆相防止リレー、過熱防止リレー)、動力用ヒューズ50Hz:74%/60Hz:88%17/16
321,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
38417725SR-P20YLE7単相10034ファン電動機プロテクター(過負荷保護リレー)、動力用ヒューズ50Hz:96%/60Hz:99%29/26
321,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする