ジルコンセメント

ジルコンセメント CC印(ニッカトー)

用途スリップ 仕様使用液量(mL/kg):指定液330 使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状 型式S-101 温度(℃)(硬化)常温~80 粒径(μm)(最大)600 最高使用温度(℃)1400 化学組成ZrO2 53%・SiO2 26%・MgO 21% 性質ジルコン質で高耐熱性・絶縁性・接着力 硬化時間(時間)4
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26031679 S-101 1袋(25kg) 696-31-35-42 25
52,500
51,980
57,178 (税込)
8日以内出荷

返品不可
26031663 S-101 1袋(5kg) 696-31-35-41 5
8,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする