ミニパネルヒーター
やさしい暖かさが心地よいパネルヒーター。デスク下の足元や脱衣所・トイレの補助暖房に便利なコンパクトサイズ。温度ヒューズ。
用途脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
消費電力(W)160
色ホワイト
材質本体:スチール、脚:PP
質量(kg)1.7
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×150×325
内容量1台
やさしい暖かさが心地よいパネルヒーター。デスク下の足元や脱衣所・トイレの補助暖房に便利なコンパクトサイズ。温度ヒューズ。