抜止形 OAタップ6ケ口 コードセット マグネット付

抜止形 OAタップ6ケ口 コードセット マグネット付 アメリカン電機

接地形2P 15A 125Vのスタンダードなマグネット付OAタップ抜止形6ヶ口です。
先端の平刃形プラグは、耐トラッキング性に優れる二重成形プラグとなっています。
通電確認ができるLEDランプ付です。

コード長さ(m)3 長さ(mm)319 高さ(mm)44 奥行(mm)26 定格接地形2P15A125V 合計1500W コンセント形状抜止形 コンセント仕様差し込み口数:6ケ口 プラグ形状平刃形二重成形 コード種類VCTF2mm2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10261727 A8001
4,410
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラグ・コンセントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/296/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAタップ(電源タップ)の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/power_strip/
2022-06-09

「電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする