フィールドカッターZ

フィールドカッターZ サカソウインベント フィールドカッターZ サカソウインベント
(2件のレビュー)

刈払機、草刈機にワンタッチで簡単取り付け可能。ナイロンコードの安全性とチップソー並みの切れ味を両方兼ね備えた、いいトコ取りの刈刃。ブレード型の特殊樹脂が遠心力を利用し、柔らかい物と硬いものを絶妙のバランスで切り分け。

用途替え刃、替刃、草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機、除草として。 質量(kg)0.31 直径×高さ(mm)280×160 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26274667 -
オープン
2,098
2,308 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
26274667
2021-11-29
用途:
草刈り
坂本製作所 様 (製造業)

良く刈れますが石跳ねが気になりますあと少し太くなるときついです

対象商品:
26274667
2019-10-30
用途:
草刈り
サービス業

草払い機の中では、鉄板の草刈り鎌より軽く、ナイロン線を使用する草払い機より確実に切れて、とても使い勝手がいいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする