曜日別特売

短靴 2層ウレタンマジック

短靴 2層ウレタンマジック - GDジャパン短靴 2層ウレタンマジック - GDジャパン短靴 2層ウレタンマジック - GDジャパン短靴 2層ウレタンマジック - GDジャパン短靴 2層ウレタンマジック - GDジャパン短靴 2層ウレタンマジック - GDジャパン短靴 2層ウレタンマジック - GDジャパン短靴 2層ウレタンマジック - GDジャパン
(1件のレビュー)

JSAA[A]種認定合格品。
静電気帯電防止機能付き。
負担のかかるつま先部分には本革を使用しております。
オリジナルの耐油2層底によりクッション性を良くしております。

用途一般作業・工場・整備・警備・土木作業など足幅4E機能耐油・静電ブラック材質(先芯)樹脂製材質(アッパー)先芯部本革+合成皮革規格JSAA A種形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(ソール)ウレタン甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26285657W102023約450g(26.0cm)
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285666W102023.5約450g(26.0cm)
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285675W102024約450g(26.0cm)
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285684W102024.5約450g(26.0cm)
3,980
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
26285693W102025約450g(26.0cm)
3,980
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
26285709W102025.5約450g(26.0cm)
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285718W102026約450
3,980
3,898
4,288(税込)
当日出荷
26285727W102026.5約450g(26.0cm)
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285736W102027約450g(26.0cm)
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285745W102028約450g(26.0cm)
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285754W102029約450g(26.0cm)
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285763W102030約450g(26.0cm)
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285779W104023約450g(26.0cm)
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285788W104023.5約450g(26.0cm)
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285797W104024約450g(26.0cm)
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285806W104024.5約450g(26.0cm)
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285815W104025約450g(26.0cm)
3,980
3,898
4,288(税込)
14日以内出荷
返品不可
26285824W104025.5約450g(26.0cm)
3,980
3,898
4,288(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
26285833W104026約450
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285849W104026.5約450g(26.0cm)
3,980
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285858W104027約450g(26.0cm)
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285867W104028約450g(26.0cm)
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285876W104029約450g(26.0cm)
3,980
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
26285885W104030約450g(26.0cm)
3,980
3,898
4,288(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
26285894W120023約450g(26.0cm)
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285903W120023.5約450g(26.0cm)
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285919W120024約450g(26.0cm)
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285928W120024.5約450g(26.0cm)
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285937W120025約450g(26.0cm)
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285946W120025.5約450g(26.0cm)
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285955W120026約450
3,980
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
26285964W120026.5約450g(26.0cm)
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285973W120027約450g(26.0cm)
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285989W120028約450g(26.0cm)
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
26285998W120029約450g(26.0cm)
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
26286007W120030約450g(26.0cm)
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26285989
2020-06-14
用途: 機械メンテナンス

左足側だけ、マジックバンド取付けの金具が動き、斜めになってしまう。このためいつも靴の締め付けが緩くなり、現場で脱げてしまう。2~3回使いましたが危険なので二度と使ってません。使い物にならず、紐のタイプにすれば良かったと後悔してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする