電気2重絶縁ディスクグラインダ

電気2重絶縁ディスクグラインダ - 高速電機(富士製砥)

国際規格に準拠したノイズ防止機能を搭載しています。

用途
一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業・溶接面の仕上げ作業・非鉄金属類の研削、仕上げ作業・金属製品の錆落とし、
塗装はがし作業・特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRPに。
石材、木材などの研磨作業に。
仕様
二重絶縁
トラスコ品番
130-3515
質量(kg)
1.6
消費電力(W)
670
最大出力(W)
920
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
9000
定格電流(A)
7
電源コード(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
KD-7
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
砥石径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26287967HDR-1000ZLAC100100
¥18,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする