S-Link 14.4Vインパクトドライバー バッテリー2個付
インパクト機構
LEDライト付
無段変速
バッテリー2個付
正転・逆転
ブレーキ付
USB出力付バッテリーパック
充電残量表示機能付
商品説明動画
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 26286199
- 用途:
- 建築作業
4台目ですが、3台目の正転逆転レバーが壊れて注文しました。壊れた3台目を分解してみたところ レバーの樹脂製パーツが貧弱で切れていました。
直す事が出来たので現場掛け持ちの時の置きっぱなし用にしていたら 4台目の同じレバーがすぐに壊れました。2台目まではかなりハードに使っていたにもかかわらずモーターが壊れるまで使えていたのに 品質が落ちた様ですね。
次からは信頼出来るメーカーにします。
- 対象商品:
- 26286199
- 用途:
- 材木の穴開け、ネジの締め付け、機器のボルト・ナットの開閉など。
この種のインパクトドライバーとしては手ごろな値段だと思った。バッテリーの幅が広いのが気になる。縦長のほうが使いやすいと思う。
- 対象商品:
- 26286199
- 用途:
- 自家用
家でのDIY用に買いました。第一印象は重いです!バッテリーが重いのではなく本体が重いです。仕事でパナソニックのトルク調整付きインパクトドライバー(1.5Ah)を使っていましたが、倍ぐらい重い感じです。パナソニックのは3倍以上の値段がするから仕方ないですが、やっぱり値段相応です。頻繁に使う人は、それなりの値段の物を買った方が良いです。バッテリー2個付いてこの値段だから仕方ないですけどね…。やっぱり軽くて丈夫な方が作業がはかどります。
- 対象商品:
- 26286199
- 用途:
- 木材家具の加工
重量も丁度良く 充電の持ちも作業時間に支障が出ないので重宝しています
ただもう少しパワーがあれば良かったなぁ って感じます
- 対象商品:
- 26286199
- 用途:
- DAYで軽キャンを作る。
今までパナソニックの充電式電動ドライバーを使用してきましたが、ついにダウン!
そこで、今回EARTH MANのインパクトドライバーを購入しました。
バッテリーが2個ついていたので、同時に購入した充電式電動丸のこに使用しています。
少し重く感じますが、何よりパワフル! 満足しています。
- 対象商品:
- 26286199
- 用途:
- 建築作業時
3台目です。業務に使っているのでベアリングがダメになるのが早いです。が、セットでこの値段ですので、買う度に新品気分が味わえバッテリーが増えるので、他のシリーズ品のバッテリー無しに使っています。トルクは充分有り 回転の早さもトリガーの微調整がやり易く打ち始めが楽です。LEDがトリガーを引いている時だけしか点灯しないので少しの間だけでも遅延消灯すればもっと使い易いと思います。
- 対象商品:
- 26286199
- 用途:
- 木工のDIY
最近のタイプのバッテリー2個付きで他の工具への拡張性も有り格安だと思います。