デジタルトルクレンチテスタ

デジタルトルクレンチテスタ - 東日製作所

「合否判定機能」を搭載し、判定結果を色でお知らせ。トルクレンチの校正作業に最適。
デジタルトルクレンチテスタDOTE4/DOTE4-Gは合否判定機能を搭載。液晶表示の数値の色により、測定結果の合否が一目で分かります。
判定の上下限値はキー入力の他、PCやバーコードリーダーによる外部機器のコマンド入力でも可能です。※外部機器からのコマンド入力には別途専用ソフトが必要です。
ローディング装置がトルクレンチの有効長に負荷を与えるので、校正条件が均一化して正確な測定が可能です。
従来品のDOTE3/DOTE3-Gと比較し、トルク測定分解能が2倍以上向上しました。
MicrosoftExcel(R)へ測定データが自動入力できる『ExRcv(エクセルレシーバ)』が東日Webサイトから無料ダウンロードでご利用頂けます。※DOTE4とPCの接続には別売のケーブル(No.383又はNo.385)が必要です。
PCや専用プリンタへの測定結果出力機能付き(RS232C・USB出力端子)
大型機種のDOTE500N4(-G)とDOTE1000N4(-G)は、表示部位置を最適化し、作業中でも表示が見やすくなりました。
多数のトルクレンチを校正・調整・修理する場合に最適な、電動モーター駆動のローディング装置を搭載した、DOTE4-MD2/DOTE4-G-MD2もあります。
JCSS校正証明書付きのDOTE4/DOTE4-Gや、不確かさ校正証明付きにも対応可能です。
電源はAC100V~240V±10%に対応。オプションでバッテリパックを用意。
EU圏内の使用に対応。CEマーキング付。

用途トルクレンチの校正、調整、修理。
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
1目盛(cN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27916395DOTE20N41台0.002
489,100
439,800
483,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
27916404DOTE50N41台0.005
489,100
439,800
483,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
27916413DOTE100N41台0.01
489,100
439,800
483,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
27916429DOTE200N41台0.02
531,800
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
27916438DOTE500N41台0.05
749,600
659,800
725,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
27916587DOTE1000N41台0.1
1,284,900
1,198,000
1,317,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58375443DOTE50N4(トレサビリティ体系図付)1個0.005
497,100
489,800
538,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58375459DOTE500N4(トレサビリティ体系図付)1個0.05
757,600
749,800
824,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58375468DOTE20N4(トレサビリティ体系図付)1個0.002
497,100
489,800
538,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58375477DOTE200N4(トレサビリティ体系図付)1個0.02
539,800
529,800
582,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58375486DOTE100N4(トレサビリティ体系図付)1個0.01
497,100
489,800
538,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58375495DOTE1000N4(トレサビリティ体系図付)1個0.1
1,292,900
1,198,000
1,317,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06386111DOTE20N4(トレサ+参照標準証明書付)1台-
オープン
489,800
538,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06386120DOTE50N4(トレサ+参照標準証明書付)1台-
オープン
489,800
538,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06386129DOTE100N4(トレサ+参照標準証明書付)1台-
オープン
489,800
538,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06386138DOTE200N4(トレサ+参照標準証明書付)1台-
オープン
529,800
582,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66331968DOTE20N4(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台0.002
オープン
579,800
637,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66331977DOTE50N4(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台0.005
オープン
579,800
637,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66331986DOTE100N4(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台0.01
オープン
579,800
637,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66331995DOTE200N4(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台0.02
オープン
639,800
703,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/161/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする