曜日別特売

タフギア メタルFA

タフギア メタルFA - タカギタフギア メタルFA - タカギタフギア メタルFA - タカギタフギア メタルFA - タカギタフギア メタルFA - タカギタフギア メタルFA - タカギタフギア メタルFA - タカギタフギア メタルFA - タカギ
(9件のレビュー)

ラバーグリップで手にフィットする使い心地にもこだわったタフギアメタルノズル。レバーを握ると連動してストッパーがロックされ、通水中の手への負担を軽減。手元のレバーで水量調節もできます。水形はカクサン・シャワー・ストレート・レインの4種類に切り替えが可能。ワンタッチでノズルを交換できるコネクターを付属しています。普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。

質量(g)434寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×66×253適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類カクサン・シャワー・ストレート・レイン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ホース内径(Φmm)
適合ホース外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26290365QG55612~1521
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-05
用途: 日常の散水等に
モンビル横浜根岸管理組合その他業種

重量感のある本体なので女性は扱いずらいかな、機能は充実しているので日常の散水や洗車に便利。

対象商品 : 26290365
2024-06-21
用途: 散水,庭仕事,そのほか
その他業種

散水栓はプラスチック製だと2,3年ごとに使い捨てになっていたが,これは長持ちする.
レバー以外に水勢を調整できるダイヤルが付いているのもとても良い.実際,水量を絞った形で使うことが多い.
レバーを引いた形で固定できる仕掛けがついているが,散水栓を直立させた姿勢以外では機能しないことが多い.もう一工夫がほしい.

対象商品 : 26290365
2024-04-17
用途: ベランダの人工芝の水洗い
その他業種

水圧がかかって、面白いように人工芝の黒ずみが取れていきました。苔も吹っ飛んでいきました。満足の水圧でおすすめです。

対象商品 : 26290365
2023-10-01
用途: 散水
有限会社栄建設

これが一番いい。モノタロウオリジナルからの買い替えだが、やはり専門メーカー。
値段が少し高くても完成度の高い商品で満足。

対象商品 : 26290365
2022-05-27
用途: 洗車時の水かけ、散歩帰りの犬の脚洗い
自動車・二輪車・自転車関連業

結局、水の出かたのパターンはそんなに必要ない。ストレートとじょろがあれば他の出番はほとんどない。それよりも水量の調節ができる所は非常に重宝する。かけ流したい時やザーッと流したい時につまみをひねるだけで良い。あとは耐久性かな。

2021-07-04
用途: 洗車に使用
運輸・通信業

手に持って丁度良い大きさに軽さ、握りも良くワンタッチで固定出来るのも気に入った、排水パターンも複数あり使い勝手が良い、また井戸水を使用している為に塵が詰まり易いが簡単に分割手入れが出来るので問題なし、欲を言えば水量・水圧調整の範囲が僅かで、また本品を通すことで水圧が殺がれる、樹脂製本体の耐久性にも不安が残る。

対象商品 : 26290365
2022-04-12
用途: 花壇の水やりに使用

問題なく使用できています。耐久性はこれからになります。

対象商品 : 26290365
2022-04-09
用途: 家庭菜園で植物に水やりや、自動車の洗車
卸売・小売業

本体が少し重い。整流では水が遠くまで飛ばないため、少し離れたところの野菜に水が届かない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする