曜日別特売

ラクロックファイブ

ラクロックファイブ - タカギラクロックファイブ - タカギラクロックファイブ - タカギラクロックファイブ - タカギラクロックファイブ - タカギラクロックファイブ - タカギラクロックファイブ - タカギ
(2件のレビュー)

大型スクリーンでやわらかで大流量なシャワーの散水ノズル。吐水レバーをおさえると連動してストッパーがロックされ、通水中の手への負担を軽減します。水形はキリ・ストレート・ストップ・ジョロ・シャワーの5種類に切り替えができます。普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。

適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21質量(g)158寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×65×214シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー・ストップ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26290374QG1159FJ
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26290374
2022-07-13
用途: 洗車
医療・福祉・介護関連業

シャワー状態では広がるような感じで勢いが少し物足りないですが、ストレートとキリの間で拡散ジェットみたいに使用すれば水の勢いもあり、拡散度合いも調整出来るので洗車に使うのにGOODです。

対象商品 : 26290374
2021-07-23
用途: 散水
スーパーヘアー 切りっTサービス業

機能的には安価で充分です!
ただ、今までタカギのねじれ防止でネックが稼働する商品を使ってましたがこの商品はホースとの接続が完全固定なのでホースのねじれは生じると思います。
次回はねじれ防止の可動する商品を購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする