(14件のレビュー)

通水/止水の切り替えが手元でワンクリックのスマートタイプの散水ノズルです。水形がキリ・シャワー・ストレート・ジョロの4種類に切り替えができます。普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。

質量(g)188寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×43×243適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類キリ・シャワー・ストレート・ジョロ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ホース内径(Φmm)
適合ホース外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26290383QG1213NB12~1521
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26290383
2025-03-02
用途: 庭の散水
製造業

さすが信頼のブランドタカギのノズル。間違いがない。

対象商品 : 26290383
2024-05-29
用途: 庭の散水など
サービス業

シンプルで軽量コンパクトなので使いやすいです。ロックさせれば楽に水やりが可能です。

対象商品 : 26290383
2023-09-04
用途: 花の水やり
ネオ・グロス

ワンタッチでロック出来て便利です。軽くて使いやすいです。

対象商品 : 26290383
2023-07-01
用途: 花壇の水やり

ワンタッチでロック出来、大変、使いやすいです。値段も手頃でお勧めです。

対象商品 : 26290383
2023-08-29
用途: 花壇の水やり
教育・研究機関

手元で水量のオンとオフができるのが良い。消耗品なので、お値段が安いのも良い。

対象商品 : 26290383
2022-12-10
用途: 庭の水撒き洗車
その他業種

ジョウロやジェットの切り替えもあるので使い易く満足です。

対象商品 : 26290383
2022-06-11
用途: 洗浄
農・林・水産業

梱包と保管状況が雑だなと思うような状態で届きました。
箱を開けたら商品がバラバラに動いて重なっていました。
緩衝材の意味がないです。
汚れが付いている物もありました。
商品の使用に問題はありませんが、他社で注文した状態より
あきらかに悪いです。
簡易包装なのは構いませんが、商品にもう少し気を使って欲しいです。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。
この度の件は担当部署まで報告させて頂きます。
どうぞよろしくお願いいたします。

対象商品 : 26290383
2021-05-24
用途: 庭の散水
農・林・水産業

シンプルで使いやすく、結構遠くまで飛ばせるノズルです。
雨の日以外ほぼ毎日、朝夕と使っていたところ、1年と2ヵ月で水形切替の回転部分から水が漏れ出したので別なものと交換しました。
他の商品を試したことはありませんが、こちらは安価で無難だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする