曜日別特売
(5件のレビュー)

通水/止水の切り替えが手元でワンクリックのスマートタイプの散水ノズルです。水形がキリ・シャワー・ストレート・ジョロの4種類に切り替えができます。細ホース(内径7.5-9mm/外径13.5mm)に対応。

適合ホース内径(Φmm)7.5~9適合ホース外径(Φmm)13.5質量(g)163寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×43×216シャワー種類キリ・シャワー・ストレート・ジョロ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26290399QG1571FJノズル部分青
1,994
1,198
1,318(税込)
当日出荷
26290408QG1571NBノズル部分紺
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: 散水

細い内径用の散水ノズル
ワンタッチコネクターなのが良い
ワンクリックで止水できるのがよい
あとは普通の散水ノズル

対象商品 : 26290399
2022-08-23
用途: 庭の水やり
医療・福祉・介護関連業

元々ホースリールに付いていたものが水漏れし始めました。
同じものかと思いましたが、付け根のホースを閉め込む所が改良されているようです。

1が参考にしています
対象商品 : 26290408
2021-12-13
用途: 洗車、花の水やり
運輸・通信業

さすが一流メーカーのタカギ。直線は強く、ジョロは優しく、それぞれ最適な強さです。
軽くてグリップしやすく、大変良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 26290408
2020-05-28
用途: 散水、洗車など
製造業

ホースリールに付いていたノズルが壊れたので、ホームセンターに探しに行きましたが、細いホースに対応している商品が無く、モノタロウで本品を購入しました。タカギ製で商品には全く問題はありません。安価で助かりました。

対象商品 : 26290408
2019-06-20
用途: ガーデニングの水やり
サービス業

植木の水やりに使用しております。ワンタッチで水を止めたりすることが出来るので大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする