曜日別特売

ラクロックファイブW

ラクロックファイブW - タカギラクロックファイブW - タカギラクロックファイブW - タカギラクロックファイブW - タカギラクロックファイブW - タカギラクロックファイブW - タカギラクロックファイブW - タカギ
(4件のレビュー)

大型スクリーンでやわらかで大流量なシャワーの散水ノズル。吐水レバーをおさえると連動してストッパーがロックされ、通水中の手への負担を軽減します。水形はキリ・ストレート・ストップ・ジョロ・シャワーの5種類に切り替えができます。普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。

適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21質量(g)186寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×66×253シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー・ストップ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26290417QG1159NB
オープン
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-20
用途: 庭木の散水
その他業種

タカギの大型スクリーンのシャワー散水ノズルが1番使い勝手が良いです。

対象商品 : 26290417
2023-07-14
用途: 洗車
製造業

品質がとても良いです。レバーが自動的にロックする機構はよく考えられていて感心しました。吐出流量が多く、圧は弱めで、洗車時の泡を流すのが楽です。吐出部の周りがゴムで覆われていて、どこかに当てても傷が付かないのが良いです。

対象商品 : 26290417
2022-12-31
用途: 洗車や工場内の水まき掃除に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで色々使って来ましたが、やっぱりタカギさんのこれですね!
握っただけで、どうしても連続楽々放水状態になるので、レバーを引っ掛かける針金は外しました。
しっかり作ってある品だと思います。

対象商品 : 26290417
2022-07-21
用途: 仕事と庭木と
自動車・二輪車・自転車関連業

やはり一回り大きい径のシャワーヘッドは水量が違う。微調整も効くし、やはり300円くらいケチらないで、これが一番

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする