日動電工 日動電工の 空調・電設資材 日動電工の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 日動電工の ボックス/カバー 木板(器具取付用) 木板(器具取付用) 注文コード プルボックススピード型にご使用いただくと、ボックスに穴開けが不要です。付属のタッピンねじで固定してください。 ねじがボックスを貫通しないため、絶縁防水が確保できます。 付属品トラスタッピン4.0×16(4本) 寸法(mm)135×135×15 種類150角用 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PBM150 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 26303918 PBM150 ¥700 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 引上管キャップ 富士商 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 中間水抜きコネクタ 大阪電具(ODK) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 中間水抜きコネクタ 大阪電具(ODK) 税込¥70,378 ¥63,980 バスケットへ ソケットハウジング 導体断面積2.5sq~6sq対応 SMK 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ 防水中継用アルミボックス ワイドミュラー 税込¥24,178~ ¥21,980~ 引上管キャップ 富士商 税込¥824 ¥749 バスケットへ 中間水抜きコネクタ 大阪電具(ODK) 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ 耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機 税込¥3,078~ ¥2,798~ プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ6.0対応 SMK 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ 立上り防護管 富士商 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ 厚鋼用絶縁ブッシング 大阪電具(ODK) 税込¥86~ ¥78~ ソケットターミナル SMK 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ ソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ6.5対応 SMK 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ ステンレス製パイプコネクタ 大阪電具(ODK) 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 中間水抜きコネクタ 大阪電具(ODK) 税込¥747~ ¥679~ 裸フレキ用90°アングルコネクタ(厚鋼用) 大阪電具(ODK) 税込¥1,648~ ¥1,498~ 薄鋼用絶縁ブッシング 大阪電具(ODK) 税込¥86~ ¥78~ ソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ6.0対応 SMK 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ ステンレス製パイプコネクタ 大阪電具(ODK) 税込¥10,118 ¥9,198 バスケットへ ソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ7.6対応 SMK 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品ボックス/カバーボックス用パーツ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります ボックス ボックス用パーツ 電設用各種カバー インナーコンセント ボックス用取付枠 シェアする マイページ 最近見た商品