日動電工 日動電工の 空調・電設資材 日動電工の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 日動電工の ボックス/カバー ツッパリ金具 ツッパリ金具 注文コード 電力量計取付板をパイプシャフト室に取付けるための金具です。 金具は伸縮自在なので500mm~860mmの範囲内の取付けが可能です。 使用範囲(mm)500~860 表面処理電気めっき 耐荷重N(kgf)垂直/294(30) 内容量1セット(2枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 WTK 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 26308267 WTK ¥4,830 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 立上り防護管 富士商 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ 中間水抜きコネクタ 大阪電具(ODK) 税込¥70,378 ¥63,980 バスケットへ 引上管キャップ 富士商 税込¥824 ¥749 バスケットへ ステンレス製パイプコネクタ 大阪電具(ODK) 税込¥10,118 ¥9,198 バスケットへ 厚鋼用絶縁ブッシング 大阪電具(ODK) 税込¥86~ ¥78~ パナトラック 床直付型接続ボックス Panasonic(パナソニック) 税込¥7,368~ ¥6,698~ ソケットハウジング 導体断面積2.5sq~6sq対応 SMK 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ6.0対応 SMK 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ6.5対応 SMK 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ 引上管キャップ 富士商 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 中間水抜きコネクタ 大阪電具(ODK) 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ ソケットターミナル SMK 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ 中間水抜きコネクタ 大阪電具(ODK) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 波付硬質合成樹脂管(FEP) TACレックス 東拓工業 税込¥31,878~ ¥28,980~ 耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機 税込¥3,078~ ¥2,798~ ソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ6.5対応 SMK 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ ステンレス製パイプコネクタ 大阪電具(ODK) 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ ソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ7.6対応 SMK 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ プルボックス 国土交通省仕様ステンレス製・水切防水接地端子座付 八州電工 税込¥5,828~ ¥5,298~ (4) ソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ6.0対応 SMK 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品ボックス/カバーボックス用パーツ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります ボックス ボックス用パーツ 電設用各種カバー インナーコンセント ボックス用取付枠 シェアする マイページ 最近見た商品