曜日別特売

ラップトップスリーブ 15

ラップトップスリーブ 15 - king(撮影・写真用品)

ポリエステル素材のラップトップスリーブバック。

材質
ポリエステル
サイズ
15インチ
質量(g)
236
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
375×265×30
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26311733K.SSL-CR15グレーグレー
オープン
取扱い終了
26311749K.SSL-CR15ダークグレーダークグレー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする