モノタロウ

ゴミ箱 ポリペール 角型

ゴミ箱 ポリペール 角型 - モノタロウゴミ箱 ポリペール 角型 - モノタロウゴミ箱 ポリペール 角型 - モノタロウゴミ箱 ポリペール 角型 - モノタロウゴミ箱 ポリペール 角型 - モノタロウゴミ箱 ポリペール 角型 - モノタロウゴミ箱 ポリペール 角型 - モノタロウゴミ箱 ポリペール 角型 - モノタロウ
(40件のレビュー)

紫外線による変形やひび割れが少なく耐久性に優れたゴミ箱です。
本体だけ(フタなし)の状態で移動する場合でも持ちやすい形状です。
本体にフタを装着させる際にバックルロックで固定することで、転倒時に中身がこぼれ出にくくなります。運搬時に便利な持ち手付のフタです。(本体とフタは別売りです。)
日本製の食品衛生法適合品です。

用途オフィス、工場、建設現場、商業施設、飲食店、医療施設、公共施設など不要ゴミの収集に便利なゴミ箱形状角型
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火のそばに置かないでください。
※たわし又は、みがき粉で磨くとキズがつくことがあります。
※本製品に損傷または破損が見られる場合は使用しないでください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
材質
フタの種類
容量(L)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2631323745L1個本体ポリプロピレン(PP)グレーオープン式45
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6042822070L1個本体ポリプロピレン(PP)グレーオープン70
2,898
3,188(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6042823890L1個本体ポリプロピレン(PP)グレーオープン90
4,598
5,058(税込)
当日出荷
1年間返品保証
2631324645L×51箱(5個)本体ポリプロピレン(PP)グレーオープン式45
7,698
8,468(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6042822970L×51箱(5個)本体ポリプロピレン(PP)グレーオープン70
11,980
13,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6042824790L×41箱(4個)本体ポリプロピレン(PP)グレーオープン90
13,980
15,378(税込)
欠品中
1年間返品保証
出荷予定:2026年4月1日
2631325545Lフタ1個フタポリプロピレン(PP)グレーバックルロック式-
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6042825670Lフタ1個フタポリプロピレン(PP)グレーバックルロック式-
749
824(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6042826590Lフタ1個フタポリプロピレン(PP)グレーバックルロック式-
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26313255
2026-03-09
用途: 飲食店のゴミ捨て
飲食業

大変丈夫で軽くキッチンの隙間などに丁度良いサイズです。

2025-11-19
用途: 日常使い
製造業

このサイズのごみ箱が5個セットでこのお値段。格安です。
関連商品も分かりやすく商品ページに表示されるといいと思います。

2025-03-13
用途: ゴミ整理用

不燃ごみや可燃ごみに別のもの(70L用)を使用しているが
今回(45L)は、びんや缶並びにペットボトル用に購入しました。
丈夫で価格(安い)も良いです。
本体と蓋のセットがあると良いと思います。

2025-12-14
用途: 日常使いのごみ箱として
株式会社植村飲食業

サイズ感も良く、しっかりとしている為非常に良い商品です。

2024-11-13
用途: 台所のゴミ箱

当然ながら本体とぴったりなので、ロックレバーを使用しなくても
臭い漏れとうが少なく、使い勝手が良い。

1が参考にしています
2025-07-20
用途: 農作業で出るゴミ処理
南森町佐野法律特許事務所サービス業

思ったより大きかったが、使い勝手が良いので、満足しています。

2024-11-12
用途: 資材の整理
石垣工業製造業

形も硬さも満足ですが、カラーにもう少しバリエーションがあるとうれしいです。

対象商品 : 26313237
2024-06-03
用途: 金属、セラミックなどの重量物廃棄用に
教育・研究機関

思ったより、がっしりとした製品でした。安心して重量物が入れられますし、簡単には倒れなさそうです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする