液晶モニターアーム
クランプ固定方式のデスク用液晶モニターアーム。3D駆動対応多関節式アームなので、前後上下左右に自在に移動。
更にモニタ自体も360度回転可能、モニタを縦に固定できる。
ワイヤー式アームを採用することで滑らかな動きを実現、頻繁にモニターの位置を移動させたいユーザーに最適。
モニター取付け部はMIS-D(VESA75(75mmx75mmの正方形に穴が開いている)、VESA100(100mmx100mmの正方形に穴が開いている))に対応。
アーム本体はクランプでデスクにガッチリ取り付け可能。厚さ4.5cm以下のデスク板に取り付け可能。
用途モニターアーム、ワイヤ式、二段ワイヤ式、可動アーム、液晶、設置、フレキシブルアームとして。
アームの可動方向3D(前後、左右、上下)(ワイヤー式)
質量(kg)4.3
色ブラック/シルバー
取付方式デスクタイプ(クランプ固定)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×497×619
可動範囲(mm)水平方向:最長619、垂直方向:最長333
取付マウント寸法(mm)VESAMIS-D(75mm×75mm、100mm×100mm)
設置形態2台
内容量1台
注意
1台あたり重量10kg以下のモニターを取り付け可能。
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品

